Menu

Tuyau de frein FBD DIN 74310

Semperit   |   plus Tuyaux de freins

imprimer
Tuyau de frein pour les installations de freinage à air comprimé d'automobiles et autres installations à air comprimé dans des véhicules à moteur ainsi que des véhicules à remorque.
Domaine d'application
  • véhicules automobiles
  • remorques
  • installations de freinage à air comprimé

Avantages / Modèles
  • testé sous pression à 100 %
  • contrôle à 100 % du diamètre intérieur par l'essai avec une bille
  • enveloppe résistante à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
5:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, lisse, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • DIN 74310:1993

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques