Menu

Tuyau de frein FBD DIN 74310

Semperit   |   plus Tuyaux de freins

imprimer
Tuyau de frein pour les installations de freinage à air comprimé d'automobiles et autres installations à air comprimé dans des véhicules à moteur ainsi que des véhicules à remorque.
Domaine d'application
  • véhicules automobiles
  • remorques
  • installations de freinage à air comprimé

Avantages / Modèles
  • testé sous pression à 100 %
  • contrôle à 100 % du diamètre intérieur par l'essai avec une bille
  • enveloppe résistante à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
5:1
  • plage de températures
−40 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, lisse, résistant à l'abrasion

Caractéristiques
  • DIN 74310:1993

Caractéristiques de qualité & certificats

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.