Menu

Tuyau d'air comprimé H-Plus AIR noir, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux d'air comprimé

imprimer
Tuyau d'air comprimé léger à usage universel, présentant une haute flexibilité, pour une utilisation dans l'industrie, l'artisanat ainsi que sur les chantiers.
Domaine d'application
  • chantiers
  • commerce
  • industrie

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • pression de fonctionnement
20 bar
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–30 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en caoutchouc synthétique, noir, lisse, adapté à l'air huileux
  • garniture en textile cordé (ID > 32 mm enroulé)
  • enveloppe en caoutchouc synthétique, noir, lisse (ID >32 mm d'impression du tissu), résistant à l'ozone et aux intempéries

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques