Menu

Tuyau d'air comprimé H-Plus AIR jaune, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux d'air comprimé

imprimer
Tuyau à air comprimé robuste et flexible pour une utilisation avec de l’air comprimé contenant de l’eau et des lubrifiants dans les conditions les plus sévères. Approprié également comme tuyau d'eau.
Domaine d'application
  • construction de tunnels
  • construction et génie civil
  • construction de centrales électriques et de routes
  • carrières

Avantages / Modèles
  • une qualité de crampon éprouvée depuis de nombreuses années

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3,2:1
  • pression de service
25 bar
  • plage de températures
–25 °C à +70 °C

Matériau
  • âme en SBR, noir, lisse, résistance limitée à l'huile
  • garniture en rayonne
  • enveloppe en SBR, jaune, impression tissu

Caractéristiques de qualité & certificats

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques