Menu

Tuyau d'air comprimé plat enroulable, jaune/rouge/noir, 10/15 bar

plus Tuyaux d'air comprimé

imprimer
Tuyau d'air comprimé flexible, extrêmement léger, revêtement intérieur et extérieur en caoutchouc, fait d'un mélange nitrile/PVC de haute qualité, résistant à l'eau de mer, l'eau chaude, les huiles, l'essence et de nombreux produits chimiques.
Domaine d'application
  • industrie (raffineries), secteur du bâtiment
  • travaux de canalisation, entreprises de démolition
  • agriculture, jardineries
  • compresseurs, outils de compression et outils pneumatiques

Avantages / Modèles
  • hautement résistant à l'abrasion
  • durable
  • sans entretien ni maintenance
  • extrêmement résistant au vieillissement, à l'ozone et aux UV

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • pression de service
10 ou 15 bars
  • plage de températures
–40 °C à +100 °C

Matériau
  • âme en mélange nitrile/PVC de haute qualité, très lisse pour une perte de pression minimale
  • garniture en 100 % en fibre synthétique de polyester à haute résistance, tissage rond, intégré dans le caoutchouc, assurant ainsi une protection optimale du support sous pression
  • enveloppe en mélange nitrile/PVC de haute qualité, rainures verticales pour une excellente résistance à l'abrasion
  • couleur noir, rouge, jaune

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques