Menu

Tuyau d'air comprimé H-Plus AIR jaune, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux d'air comprimé

imprimer
Tuyau d'air comprimé à usage universel léger et très flexible, pour l'eau et l'air comprimé contenant des lubrifiants et de l'eau. Approprié également comme tuyau d'eau.
Domaine d'application
  • chantiers, commerce et industrie

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • pression de service
20 bar
  • plage de températures
–35 °C à +80 °C

Matériau
  • âme en SBR, noir, lisse
  • garniture en rayonne
  • enveloppe en SBR, jaune, résistante à la lumière et aux intempéries, lisse

Caractéristiques de qualité & certificats

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques