Menu

Tuyau PVC Cristallo Extra, transparent

Fitt   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau flexible en PVC souple, transparent comme le cristal, sans insert, pour une utilisation sans pression. Pour le transport de boissons et de liquides à usage alimentaire.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire
  • technologie de mesure et de contrôle
  • laboratoire
  • construction mécanique
  • zone de contrôle des fluides

Avantages / Modèles
  • flexible
  • résistant à l'ozone et au chlore
  • surface lisse
  • conditionnellement résistant à l'huile

Utilisations / Indications
  • Les valeurs indiquées pour la pression de service/d'éclatement sont valables à +23 °C.
  • tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 1307
  • tolérances de longueur ±5 %.

Données techniques
  • plage de températures
–20 °C à +60 °C

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 175.300
  • FDA 21 CFR 177.1210
  • règlement (CE) n° 1907/2006 (réglement REACH)
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D1)

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAlimentairesChimieEau