Menu

Tuyau en PU avec tissu Hi-Vis

Cejn   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau de sécurité léger et flexible avec tissu, en PUR. La couleur fluorescente vive aide à éviter les trébuchements et les accidents. Le tuyau convainc par sa longue durée de vie et sa très bonne résistance aux huiles et aux solutions non aqueuses.
Domaine d'application
  • utilisations jusqu'à une pression de service maximale de 16 bars (232 PSI)

Avantages / Modèles
  • large plage de températures
  • haute résistance mécanique
  • reprend facilement sa forme initiale
  • très grande résistance à l'abrasion
  • bonne résistance au vieillissement

Données techniques
  • pression de service
10–16 bars
  • plage de températures
–30 °C à +60 °C

Caractéristiques de qualité & certificats

AirHuiles