Menu

Tuyau PVC Cristallo Extra, transparent

Fitt   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau flexible en PVC souple, transparent comme le cristal, sans insert, pour une utilisation sans pression. Pour le transport de boissons et de liquides à usage alimentaire.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire
  • technologie de mesure et de contrôle
  • laboratoire
  • construction mécanique
  • zone de contrôle des fluides

Avantages / Modèles
  • flexible
  • résistant à l'ozone et au chlore
  • surface lisse
  • conditionnellement résistant à l'huile

Utilisations / Indications
  • Les valeurs indiquées pour la pression de service/d'éclatement sont valables à +23 °C.
  • tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 1307
  • tolérances de longueur ±5 %.

Données techniques
  • plage de températures
–20 °C à +60 °C

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 175.300
  • FDA 21 CFR 177.1210
  • règlement (CE) n° 1907/2006 (réglement REACH)
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D1)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques