Menu
imprimer
Le tuyau en polyuréthane convient à une variété d'applications dans le domaine pneumatique, etc.
Domaine d'application
  • industrie automobile
  • outils pneumatiques et chaînes de montage
  • automatisation, technique de mesure et de régulation
  • construction mécanique, construction d'appareils et équipements d'ateliers

Avantages / Modèles
  • haute résistance à l'abrasion, à la pression et à l'usure
  • élastique, flexible et résistant à la pliure, durablement souple
  • ne laisse aucune trace de rayure et d'abrasion sur des surfaces vernies
  • résistant aux huiles et aux graisses
  • exempt de silicone et recyclable
  • exempt de plastifiants et résistant aux UV

Données techniques
  • coefficient d'utilisation en fonction de la température :
  • température
coefficient d'utilisation
  • jusqu'à +23 °C
100 %
  • jusqu'à +40 °C
80 %
  • jusqu'à +60 °C
68 %
  • jusqu'à +80 °C
60 %
  • jusqu'à +100 °C
50 %

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 177.2600

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques