Menu
imprimer
Type de tuyau flexible et souple. Grâce à sa facilité d'installation, on l'utilise principalement en tant que conduite de commande à faible pression pour la technique de réglage et de mesure ainsi que dans les systèmes pneumatiques, par ex. pour le réglage d'instruments d'affichage pour la technique de chauffage et de climatisation.
Domaine d'application
  • technique de contrôle et de mesure 
  • pneumatique 

Avantages / Modèles
  • très bonne résistance aux acides, alcalis et solutions salines
  • physiologiquement inoffensif

Données techniques
  • pression de fonctionnement à +23 °C
  • contrainte de compression en fonction de la température :
    • température
    niveau d'utilisation
    • jusqu'à +20 °C
    100 %
    • jusqu'à +30 °C
    65 %
    • jusqu'à +40 °C
    50 %
    • jusqu'à +50 °C
    30 %
    • jusqu'à +60 °C
    20 %

Matériau
  • polyéthylène basse densité (PE-LD)

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques