Menu
imprimer
Tuyau flexible (semi-rigide), calibré en polyamide 12.
Domaine d'application
  • comme conduite de lubrifiant et de carburant
  • pour le circuit d'air primaire (systèmes de freinage à air)
  • pour le circuit d'air secondaire (essuie-glace, différentiel à glissement limité, etc.)
  • en pneumatique comme ligne de contrôle
  • comme conduites haute pression dans la mini-hydraulique
  • comme conduite de raccordement pour vérins hydrauliques
  • comme conduites de contrôle pour les machines-outils

Avantages / Modèles
  • type de conduite flexible (semi-rigide)
  • conçu pour des pressions plus élevées
  • très bonne résistance aux contraintes mécaniques ou aux produits chimiques

Données techniques
  • contrainte de compression en fonction de la température :
  • température
coefficient d'utilisation
  • jusqu'à +23 °C
100 %
  • jusqu'à +30 °C
82 %
  • jusqu'à +50 °C
57 %
  • jusqu'à +60 °C
51 %
  • jusqu'à +80 °C
38 %

Matériau
  • polyamide, PA 12

Caractéristiques
  • DIN 73378
  • DIN 74324 (tuyaux noirs uniquement)

Caractéristiques de qualité & certificats

AirChimieEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques