Menu

Tuyau d'air comprimé RAGNO PU

Continental   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau à air comprimé particulièrement souple, résistant à l'abrasion, flexible et léger en polyuréthane (PU) et en mélange de caoutchouc thermoplastique renforcé de fils de polyester pour les outils pneumatiques. Convient également pour les pistolets de peinture à base d'eau et les aérographes.
Domaine d'application
  • outils pneumatiques
  • pistolet de pulvérisation et de peinture

Avantages / Modèles
  • couche extérieure particulièrement douce évitant de rayer les surfaces peintes
  • haute résistance à l'ozone, aux hydrocarbures, aux graisses et aux huiles
  • convient pour aliments

Utilisations / Indications
  • Pression de service/pression d'éclatement les valeurs indiquées sont valables à +23 °C
  • tolérances dimensionnelles ±5
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−15 °C à +60 °C

Matériau
  • mélange spécial de polyuréthane et de matière thermoplastique, vert

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • DM 21/03/73
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (CEE) n° 777/82
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C)
  • règlement (UE) n° 2020/1245

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques