Menu

Tuyau d'air comprimé RAGNO PU

Continental   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau à air comprimé particulièrement souple, résistant à l'abrasion, flexible et léger en polyuréthane (PU) et en mélange de caoutchouc thermoplastique renforcé de fils de polyester pour les outils pneumatiques. Convient également pour les pistolets de peinture à base d'eau et les aérographes.
Domaine d'application
  • outils pneumatiques
  • pistolet de pulvérisation et de peinture

Avantages / Modèles
  • couche extérieure particulièrement douce évitant de rayer les surfaces peintes
  • haute résistance à l'ozone, aux hydrocarbures, aux graisses et aux huiles
  • convient pour aliments

Utilisations / Indications
  • Pression de service/pression d'éclatement les valeurs indiquées sont valables à +23 °C
  • tolérances dimensionnelles ±5

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−15 °C à +60 °C

Matériau
  • mélange spécial de polyuréthane et de matière thermoplastique, vert

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • DM 21/03/73
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (CEE) n° 777/82
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C)
  • règlement (UE) n° 2020/1245

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesEauHuiles


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques