Menu

Tuyau PVC Refittex® Cristallo

Fitt   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau flexible en PVC souple avec renfort en polyester haute résistance, pour le transport d'air comprimé, d'eau et de liquides alimentaires avec une teneur en alcool allant jusqu'à 50 %.
Domaine d'application
  • industrie alimentaire et agroalimentaire
  • agriculture
  • navigation et énergie éolienne

Avantages / Modèles
  • résistant à l'ozone et au chlore
  • surface lisse
  • conditionnellement résistant à l'huile

Utilisations / Indications
  • les pressions de service/d'éclatement s'appliquent à +23 °C
  • tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 1307

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–20 °C à +60 °C

Matériau
  • PVC souple avec renforts en polyester

Caractéristiques
  • FDA 21 CFR 175.300
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • règlement (UE) n° 10/2011 (catégories A, B, C, D1)
  • règlement (UE) n° 2020/1245

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAlimentairesChimieEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques