Menu

Tuyau respiratoire Nobelair AS/R

Tricoflex   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau d'alimentation à cinq couches pour les appareils à tuyaux pneumatiques, en PVC souple avec tissu polyester. Pour la protection en cas de contact avec des milieux agressifs (huile, graisse, hydrocarbures).
Domaine d'application
  • industrie automobile et chimique
  • technique médicale
  • technologie pharmaceutique

Avantages / Modèles
  • la couche de tissu uniforme permet une stabilité dimensionnelle
  • sécurité accrue grâce à la dissipation des tensions électrostatiques
  • utilisable dans des conditions extrêmes

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck

Données techniques
  • plage de températures
−20 °C à +70 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • âme en PVC souple, noir, antistatique
  • garniture en polyester
  • enveloppe en PVC souple, bleu, résistant à l'huile

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 14593
  • DIN EN ISO 14594

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques