Fitt | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible en PVC souple, transparent comme le cristal, sans insert, pour une utilisation sans pression. Pour le transport de boissons et de liquides à usage alimentaire.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau en matériaux spéciaux PUR résistant à l'hydrolyse et aux microbes, pour une utilisation variée dans le domaine de la pneumatique.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Le tuyau en polyuréthane convient à une variété d'applications dans le domaine pneumatique, etc.
Cejn | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau de sécurité léger et flexible avec tissu, en PUR. La couleur fluorescente vive aide à éviter les trébuchements et les accidents. Le tuyau convainc par sa longue durée de vie et sa très bonne résistance aux huiles et aux solutions non aqueuses.
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Type de tuyau flexible et souple. Grâce à sa facilité d'installation, on l'utilise principalement en tant que conduite de commande à faible pression pour la technique de réglage et de mesure ainsi que dans les systèmes pneumatiques, par ex. pour le réglage d'instruments d'afficha...
Novoplast | Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques
Tuyau flexible (semi-rigide), calibré en polyamide 12.
Nos experts vont droit au but
Grâce aux procédés de production les plus modernes, il est possible de rendre le polyester-polyuréthane, plus résistant à l'abrasion, résistant aux microbes grâce à des additifs spéciaux. Les microbes peuvent se former à court terme en cas de contact prolongé avec des substances terreuses ou des dépôts d'herbe, de feuilles, de boue, etc. L'humidité associée à la chaleur accélère ce processus. En l'absence d'équipement adéquat, les enzymes libérées par les microbes provoquent une scission des liaisons ester et une fragilisation du plastique pouvant aller jusqu'à sa désintégration. Les types de polyéthers sont également résistants à l'attaque microbienne, mais leur comportement à l'abrasion est nettement moins bon.
Les tuyaux en polyester-polyuréthane (PU) ont d'excellentes caractéristiques mécaniques.
très grande résistance à l'abrasion
grande élasticité
très bonne résistance au vieillissement
très bonne résistance au vieillissement
Ils ne sont toutefois pas très résistants à la chaleur, ne résistent pas aux produits chimiques et résistent mal à l'humidité/microbes.
En revanche, les tuyaux en polyéther-polyuréthane résistent bien à l'humidité et aux microbes.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.