Menu

Tuyau spiralé en polyuréthane Hi-Vis avec pistolet de soufflage série 208

Cejn   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau spiralé PUR vert fluo Hi-Vis, au choix avec 4, 6 ou 8 m de longueur de tuyau, avec embout eSafe série 320 Stream-Line, adaptateur Stream-Line et pistolet de soufflage série 208.
Avantages / Modèles
  • tuyau néon très visible
  • grande résistance à l'abrasion, à la pression et à l'usure
  • force de rappel extrême et durable de la spirale, petits diamètres de spires
  • élastique, flexible et résistant au pliage
  • peu encombrant malgré une grande portée
  • buse silencieuse pour un bruit de travail réduit
  • force de soufflage très élevée
  • débit d'air facilement réglable
  • poignées ergonomiques et confortables

Données techniques
  • tuyau spiralé PUR Hi-Vis
8 x 12 mm
  • longueur du tuyau
4–8 m
  • embout eSafe série 320 ( standard européen, DN 7.6), monté
ligne de flux 8 x 12 mm
  • adaptateur Stream-Line, monté
FM 1/4", 8 x 12 mm
  • pistolet de soufflage série 208, monté
réduit le bruit 83 dB, 370 l/min

Caractéristiques de qualité & certificats

Air