Menu

Tuyau serpentin en polyuréthane MODY avec raccords à vis

Lüdecke   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyaux spiralés MODY en PU avec des vissages rotatifs pour l'alimentation en air comprimé flexible d'outils à air comprimé et de chaînes de montage.
Domaine d'application
  • outils pneumatiques, chaînes de montage
  • dans les systèmes pneumatiques
  • automatisation, technique de mesure et de régulation
  • industrie automobile, construction mécanique, construction d'appareils
  • equipements d'ateliers

Avantages / Modèles
  • haute résistance à l'abrasion, à la pression et à l'usure
  • force de rappel de la spirale extrêmement durable, faibles diamètres des spires
  • elastique, flexible et résistant à la pliure
  • exempt de plastifiants et de métaux lourds
  • absolument exempt de silicone et recyclable
  • résistant à l'essence, aux huiles et aux antigels
  • peu encombrant malgré sa grande portée
  • emballé de manière propre, sûre et facile à stocker dans un tube de transport

Données techniques
  • extrémité courte
10 cm
  • extrémité longue
50 cm
  • pression de fonctionnement
10 bar
  • plage de températures
−20 °C à +85 °C

Matériau
  • tuyau en polyuréthane à base de polyester
  • ressort en polyamide (PA)/acier
  • raccord en laiton MS 58 chromé
  • filetage revêtu/ acier nickelé

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Air


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques