Menu

Tuyau serpentin en polyuréthane MODY avec raccord DN 7,2

Lüdecke   |   plus Tuyaux d'air comprimé, tuyaux pneumatiques

imprimer
Tuyau serpentin en PU MODY avec raccord rotatif à une main DN 7,2 et avec raccord mâle rotatif DN 7,2.
Domaine d'application
  • outils pneumatiques, chaînes de montage
  • systèmes pneumatiques
  • automatisation, technique de mesure et de régulation
  • industrie automobile, construction mécanique, construction d'appareils
  • equipements d'ateliers

Avantages / Modèles
  • haute résistance à l'abrasion, à la pression et à l'usure
  • force de rappel de la spirale extrêmement durable, faibles diamètres des spires
  • elastique, flexible et résistant à la pliure
  • exempt de plastifiants et de métaux lourds
  • absolument exempt de silicone et recyclable
  • résistant à l'essence, aux huiles et aux antigels
  • peu encombrant malgré sa grande portée
  • emballé de manière propre, sûre et facile à stocker dans un tube de transport

Données techniques
  • extrémité courte
10 cm
  • extrémité longue
50 cm
  • pression de fonctionnement
10 bar
  • plage de températures
−20 °C à +85 °C

Matériau
  • tuyau en polyuréthane à base de polyester
  • ressort en polyamide (PA)/acier
  • raccord à fermeture rapide DN 7,2 en laiton 58 chromé
  • raccord mâle DN 7,2 en acier trempé et nickelé

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Air


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques