Menu

Tuyau multiusage MP20 EPDM

Semperit   |   plus Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

imprimer
Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.
Domaine d'application
  • industrie et agriculture

Avantages / Modèles
  • résistant au vieillissement, à l'ozone, aux intempéries et à l'abrasion
  • extrêmement résistant à la pliure
  • âme et enveloppe électroconductrices

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck


Données techniques
  • facteur de sécurité
4:1
  • plage de températures
−40 °C à +100 °C, brièvement jusqu'à +120 °C
  • enveloppe et âme
électroconductrices <106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles tressées
  • enveloppe en EPDM, noir, lisse, bandes longitudinales bleues, résistant à l'ozone et aux intempéries

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques