Menu

Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

imprimer
Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.
Domaine d'application
  • industrie
  • agriculture

Avantages / Modèles
  • utilisation polyvalente
  • résistant au vieillissement et aux intempéries
  • bonne résistance à l'abrasion
  • résistant à la chaleur, à la lumière du soleil, à l'ozone et aux intempéries, grâce à l'âme/couverture en EPDM
  • très bonne résistance au pliage grâce aux inserts en textile

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck


Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
–45 °C à +100 °C, brièvement jusqu'à +120°C

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, antistatique
  • garniture en textile cordé
  • enveloppe en EPDM, noir, lisse, résistant à l'ozone et aux intempéries, antistatique

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques