Menu

Tuyaux de pression multi-usages

Filtrer les produits dans Tuyaux de pression multi-usages
Affichage de 1-6 sur 6 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000 | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance, à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.

Tuyau multiusage Goldschlange® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage Goldschlange®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'eau et de nettoyage haute performance en caoutchouc, souple, maniable et adhérent. Résiste à l'eau et à l'eau de refroidissement.

Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.

Tuyau multiusage MP20 EPDM | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage MP20 EPDM

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.

Tuyau multiusage EURO TRIX® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage EURO TRIX®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

EURO TRIX®, le tuyau polyvalent pour l'eau et les usages multiples, est le produit de marque à usage universel. Il convient pour un fonctionnement sûr dans des systèmes de lignes mobiles ou fixes et se caractérise particulièrement par sa simplicité d'utilisation tout en restant s...

Tuyau multiusage SUPREME® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage SUPREME®

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau polyvalent hautes performances SUPREME® avec une résistance maximale à la température et à l'huile pour une utilisation universelle dans diverses applications polyvalentes exigeantes, telles que les machines de moulage par injection.

Affichage de 1-6 sur 6 éléments.