Menu

Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.
Domaine d'application
  • industrie agroalimentaire
  • véhicules pompes à béton
  • stations d'épuration
  • construction mécanique
  • agriculture

Avantages / Modèles
  • résistant aux températures élevées, au vide et à la pression
  • robuste et durable

Données techniques
  • plage de températures
−30 °C à +100 °C
  • vaporisable max. 30 min
jusqu'à +130 °C

Matériau
  • âme en polymère spécial, noir, lisse
  • garniture, renforcement en fibres textiles hautement résistantes à la déchirure avec spirale en acier
  • enveloppe en polymère spécial, noir, lisse, résistant à l'huile

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirChimieEau chaudeEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.