Menu

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL FDA en PVC

Continental   |   plus Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

imprimer
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL en PVC à 2 couches, transparent, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement en fil polyester pour le transport de produits alimentaires liquides.
Domaine d'application
  • systèmes d'irrigation
  • pour le chargement et le déchargement de conteneurs
  • autres applications industrielles où règnent des conditions sévères

Avantages / Modèles
  • très flexible
  • qualité alimentaire
  • sans phtalates
  • résistant à l'abrasion

Utilisations / Indications
  • Est conçu pour le contact avec des liquides aqueux, des acides et de l'alcool (jusqu'à 20 %), pour les simulants A, B et C pour un contact répété de 30 minutes au maximum à une température maximale de +40 °C.

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−5 °C à +65 °C
  • pression de fonctionnement/résistance au vide
valeurs indiquées s'appliquent à +23 °C

Matériau
  • âme en PVC souple, transparent, lisse
  • gartniture en tissu croisé en polyester et spirale en acier
  • enveloppe en PVC souple, transparent, lisse

Caractéristiques
  • directive 78/142/CEE
  • règlement (UE) n° 10/2011
  • règlement (CE) n° 1895/2005
  • règlement (CE) n° 1935/2004
  • règlement (CE) n° 2023/2006
  • FDA 21 CFR 176.170
  • FDA 21 CFR 177.1210

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques