Menu

Tuyau multiusage en PVC Wacoplast®-Super

Tricoflex   |   plus Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

imprimer

Tuyau multiusage flexible, transparent en PVC de qualité alimentaire pour un large domaine d'applications. Alcools jusqu'à 50 % en vol.


Domaine d'application
  • industrie agro-alimentaire
  • eau potable
  • air comprimé, air
  • epuration des eaux dans les laboratoires

Avantages / Modèles
  • de qualité alimentaire
  • flexible
  • haute résistance mécanique
  • perte de débit extrêmement faible
  • résistant au vide jusqu'à DI 25 mm

Utilisations / Indications
  • Betriebsdruck x Sicherheitsfaktor = Berstdruck


Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de températures
−15 °C à +60 °C

Matériau
  • âme en PVC, lisse, transparent
  • garniture en maillage polyester
  • enveloppe en PVC, lisse, transparent

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AlimentairesEau


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques