Menu

Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Filtrer les produits dans Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
Affichage de 1-13 sur 13 éléments.
À la vue en listeÀ la vue en tuile
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000S | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL FDA en PVC | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL FDA en PVC

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL en PVC à 2 couches, transparent, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement en fil polyester pour le transport de produits alimentaires liquides.

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERELASTIC en PVC | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERELASTIC en PVC

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERLASTIC en PVC à 2 couches, âme intérieure blanche, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement en fil polyester pour le transport de produits alimentaires liquides. Est conçu pour le contact avec des liquides aq...

Tuyau multiusage en PVC Wacoplast® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage en PVC Wacoplast®

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage WACOPLAST® flexible, transparent en PVC de qualité alimentaire pour un large domaine d'applications dans l'industrie.

Tuyau multiusage en PVC Wacoplast®-Super | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage en PVC Wacoplast®-Super

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage flexible, transparent en PVC de qualité alimentaire pour un large domaine d'applications. Alcools jusqu'à 50 % en vol.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® VENDANGES SF | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® VENDANGES SF

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau spiralé transparent en PVC SPIRABEL® VENDANGES SF avec spirale en PVC dur résistant aux chocs pour l'aspiration de boissons et de liquides contenant de l'alcool jusqu'à 50 % en vol.

Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® SNT-S | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression en PVC SPIRABEL® SNT-S

Tricoflex | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau spiralé léger, flexible, transparent en PVC SPIRABEL® SNT-S pour le transport de produits présentant une teneur en alcool jusqu'à 50 % en vol. Avec une spirale en PVC dur résistante aux chocs qui assure la stabilité de forme du tuyau même lorsqu'il est utilisé sous vide.

Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000 | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EUROPE 2000

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage de qualité pour l'eau chaude et l'eau froide pour les exigences accrues imposées à la résistance, à la température et à la pression, à la robustesse et à la durabilité. Résiste également à de nombreux acides et bases.

Tuyau multiusage Goldschlange® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage Goldschlange®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'eau et de nettoyage haute performance en caoutchouc, souple, maniable et adhérent. Résiste à l'eau et à l'eau de refroidissement.

Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, avec une très bonne résistance au vieillissement et aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.

Tuyau multiusage MP20 EPDM | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage MP20 EPDM

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau multiusage hautement flexible, adapté au transport d'air, d'eau et de nombreux produits chimiques dans l'industrie et l'agriculture.

Tuyau multiusage EURO TRIX® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage EURO TRIX®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

EURO TRIX®, le tuyau polyvalent pour l'eau et les usages multiples, est le produit de marque à usage universel. Il convient pour un fonctionnement sûr dans des systèmes de lignes mobiles ou fixes et se caractérise particulièrement par sa simplicité d'utilisation tout en restant s...

Tuyau multiusage SUPREME® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage SUPREME®

Semperit | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau polyvalent hautes performances SUPREME® avec une résistance maximale à la température et à l'huile pour une utilisation universelle dans diverses applications polyvalentes exigeantes, telles que les machines de moulage par injection.

Affichage de 1-13 sur 13 éléments.