Menu
Tuyau polyvalent Goldschlange avec raccord

Tuyaux polyvalents Continental

Les tuyaux polyvalents permettent d'utiliser un seul tuyau pour de nombreuses applications et de nombreux milieux différents.

Au guide En savoir plus
Filtrer les produits dans Tuyaux polyvalents Continental
Fabricant: Continental Réinitialiser tout
Affichage de 1-4 sur 4 éléments.
dans Tuyaux polyvalents Continental
à la vue en listeà la vue en tuile
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL FDA en PVC | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL FDA en PVC

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS CRISTAL en PVC à 2 couches, transparent, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement en fil polyester pour le transport de produits alimentaires liquides.

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERELASTIC en PVC | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERELASTIC en PVC

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'aspiration et de pression VACUPRESS SUPERLASTIC en PVC à 2 couches, âme intérieure blanche, avec une spirale en acier galvanisé intégrée et un renforcement en fil polyester pour le transport de produits alimentaires liquides. Est conçu pour le contact avec des liquides aq...

Tuyau multiusage Goldschlange® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage Goldschlange®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

Tuyau d'eau et de nettoyage haute performance en caoutchouc, souple, maniable et adhérent. Résiste à l'eau et à l'eau de refroidissement.

Tuyau multiusage EURO TRIX® | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration
consulté
Acheté
Tuyau multiusage EURO TRIX®

Continental | Tuyaux de pression, tuyaux d'aspiration

EURO TRIX®, le tuyau polyvalent pour l'eau et les usages multiples, est le produit de marque à usage universel. Il convient pour un fonctionnement sûr dans des systèmes de lignes mobiles ou fixes et se caractérise particulièrement par sa simplicité d'utilisation tout en restant s...

Affichage de 1-4 sur 4 éléments.

Foire aux questions

Nos experts vont droit au but

Markus Pfister
Markus Pfister
Responsable de la gamme Haberkorn pour Tuyaux polyvalents

Tuyaux à usages multiples – polyvalents et universels

Les tuyaux polyvalents, également appelés tuyaux universels ou tuyaux à usages multiples, sont utilisables dans de nombreux domaines. Selon le type de tuyau, ils peuvent être utilisés pour transporter de l'air, de l'eau, de l'eau industrielle, de l'eau chaude, des produits huileux ou des produits chimiques légers. Ils sont surtout utilisés pour transporter de l'eau chaude et froide, mais ils résistent également à de nombreux acides et bases. Nous proposons une large gamme de tuyaux polyvalents avec différents matériaux d'âme, sous forme de tuyaux de pression ou de tuyaux d'aspiration et de pression pour différentes applications. La marque propre de Haberkorn, les tuyaux polyvalents H-Plus, en particulier, est imbattable en termes de rapport qualité-prix.

En un coup d'oeil
    Tuyau polyvalent Euro Trix en usage
    Les tuyaux polyvalents sont surtout intéressants lorsque différents milieux doivent être acheminés par un seul tuyau.

    Différents matériaux d'âme pour les tuyaux polyvalents

    EPDM (éthylène-propylène-diène-terpolymère)

    Propriétés générales : excellente résistance à l'ozone, aux produits chimiques et au vieillissement, faible résistance aux liquides dérivés de l'huile, très bonne résistance à la vapeur, bonne résistance au froid et à la chaleur (–40 °C à +175 °C), bonne résistance au liquide de frein à base de glycol

    Applications : Les tuyaux polyvalents en EPDM sont principalement utilisés pour le milieu vapeur ou pour l'eau chaude, pour un grand nombre de produits chimiques et alcalins, mais aussi pour des applications simples comme l'air et l'eau.

    NBR (nitrile-butadiène)

    Propriétés générales : excellente résistance à l'huile, faible déformation rémanente après compression, résistance élevée à la température, résistance limitée aux aromates, bonnes propriétés physiques, résistance modérée aux intempéries. La résistance dépend de la teneur en ACN. Plus la teneur en ACN est élevée, plus :

    • la résistance à l'essence et aux huiles minérales est meilleure

    • l'élasticité est moins bonne

    • l'étanchéité aux gaz est meilleure

    • la déformation rémanente après compression est moins bonne

    Plage de température :

    • –30 °C à +90 °C

    • eau et vapeur jusqu'à 100 °C

    • huiles jusqu'à 120 °C

    Les applications : Les tuyaux polyvalents en NBR tels que l'Unitrix 60 sont utilisés dans les domaines de la construction mécanique, de l'agriculture et de la foresterie ainsi que dans les ateliers et l'industrie pétrolière.

    PVC (polyvinylchloride)

    Propriétés générales : bonne résistance aux produits chimiques et au vieillissement, prix avantageux, faible résistance à la chaleur, hygiène parfaite, difficilement inflammable, résistance limitée aux huiles

    Les applications : Les tuyaux polyvalents en PVC sont utilisés dans les techniques de mesure et de régulation, les techniques de laboratoire, la construction de machines, le contrôle des milieux liquides, l'industrie chimique, l'industrie du bâtiment ainsi que dans l'industrie alimentaire et agroalimentaire.


    Goldschlange – le tuyau polyvalent de Contitech

    Le tuyau noir avec la ligne ondulée jaune – le fameux Goldschlange – est fabriqué de manière très élaborée : L'âme du tuyau est en caoutchouc et est directement extrudée sur un mandrin. Cette structure de tuyau est ensuite entourée d'un fil de corde solide, recouverte à nouveau d'une plaque de recouvrement en caoutchouc et renforcée par une bande textile. La vulcanisation qui s'ensuit scelle toutes les couches en une enveloppe homogène qui résiste aux plis et aux chocs et qui supporte des pressions allant jusqu'à 30 bar, même à des températures variables. Le tuyau Goldschlange de Contitech est ainsi depuis 1930 la référence de qualité en matière de tuyaux polyvalents.

    Tuyau polyvalent Goldschlange
    Le tuyau polyvalent le plus connu de Contitech – Goldschlange

    Armatures et raccords de tuyaux adaptés aux tuyaux polyvalents

    Les tuyaux polyvalents peuvent être transformés en conduites de tuyaux avec différents raccords et connexions de tuyaux.

    Nous recommandons les groupes de produits suivants pour les tuyaux polyvalents :

    Raccords de tuyaux

    Fixation des tuyaux