Menu

Tuyau pour moyennes températures Master- NEO 1 +135 °C, monocouche

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau spiralé particulièrement léger en tissu de verre revêtu de néoprène, pour des températures allant jusqu'à +135 °C, monocouche.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • tuyaux d'air chaud pour sécheurs de granulés
  • construction mécanique, de moteurs, de bateaux, de véhicules et d'avions
  • plasturgie
  • incinérateurs
  • acheminement d'air et de milieux gazeux à hautes températures intrinsèques ou ambiantes
  • utilisation dans les véhicules de transport

Avantages / Modèles
  • résistant à la rupture par pliage
  • léger, hautement flexible et rayons de courbure très réduits
  • comportement de pliage symétrique
  • paroi et spirale à ressort d'acier vulcanisés de manière solide
  • bonne résistance chimique

 

  • DIN 75200
  • FMVSS 302

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
–35 °C à +135 °C, brièvement –55 °C à +150 °C

Matériau
  • matière en tissu de verre revêtu de néoprène, noir, monocouche
  • spirale en fil en acier à ressort
  • tresse en fil en fibre de verre

Certifications

AirGazAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques