Menu

Tuyau pour moyennes températures Master- NEO 1 +135 °C, monocouche

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

Imprimer
Tuyau spiralé particulièrement léger en tissu de verre revêtu de néoprène, pour des températures allant jusqu'à +135 °C, monocouche.
Domaine d'application
  • automobile, construction d'installations et de machines
  • aéronautique et climatisation
  • matériaux en vrac et construction
  • technique de manutention, de levage et de chargement
  • métallurgie et construction d'outils

Avantages / Modèles
  • résistant à la rupture par pliage
  • très flexible et rayons de courbure très réduits
  • comportement de pliage symétrique
  • paroi et spirale à ressort d'acier vulcanisés de manière solide
  • bonne résistance chimique

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
–35 °C à +135 °C, brièvement –55 °C à +150 °C

Matériau
  • matière en tissu de verre revêtu de néoprène, noir, monocouche
  • spirale en fil en acier à ressort
  • tresse en fil en fibre de verre

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAspirationGaz


Téléchargements