Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip PTFE H, jusqu'à +175 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau pour hautes et moyennes températures hautement flexible pour des milieux agressifs jusqu'à +175 °C, bicouche.
Domaine d'application
  • industrie des vernis, du bois et du papier
  • industrie chimique et pharmaceutique
  • aspiration de milieux agressifs dans une plage de moyennes températures
  • aspiration de brouillards de peintures et de solvants
  • plage de basses pressions

Avantages / Modèles
  • hautement flexible
  • spirale antiabrasion externe
  • robuste
  • compressible d'environ 1:4
  • rayons de courbure très réduits
  • raccord résistant à la traction
  • résistant aux vibrations
  • ecoulement optimal des fluides
  • PTFE inoffensif pour la santé
  • résistant aux intempéries
  • résistant au froid et à la chaleur
  • excellente résistance chimique
  • résistant aux UV et à l'ozone

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
–40 °C à +175 °C, brièvement jusqu'à +190 °C

Matériau
  • âme en film de PTFE, noir
  • enveloppe en tissu en polyester revêtu de Hypalon®
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAspirationChimie


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques