Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip PE, jusqu'à +85 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau pour hautes et moyennes températures, robuste, hautement flexible fait de matériau respectant l'environnement.
Domaine d'application
  • technique de climatisation et de ventilation
  • alimentation d'air et évacuation d'air vicié
  • installations d'aspiration
  • plage de basses pressions
  • appareils de préhension sous vide pour travaux de désamiantage

Avantages / Modèles
  • particulièrement léger et hautement flexible
  • l'alternative écologique aux tuyaux en PVC
  • spirale antiabrasion externe
  • extrêmement compressible (env. 1:6)
  • rayons de courbure très réduits
  • raccord résistant à la traction
  • meilleure résistance aux températures que les tuyaux en PVC
  • tenue au vide accrue
  • exempt d'halogènes 

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
−40 °C à +85 °C, brièvement jusqu'à +95 °C

Matériau
  • tissu en polyéthylène, cristal transparent, revêtu des deux côtés en PE
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAspiration


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques