Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip HYPALON, jusqu'à +175 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau pour hautes et moyennes températures hautement flexible, noir, avec spirale antifriction externe pour de l'air chaud et froid.
Domaine d'application
  • technique de climatisation et de ventilation
  • industrie chimique, agroalimentaire et pharmaceutique
  • construction de véhicules
  • construction métallique et d'outils

Avantages / Modèles
  • particulièrement léger et hautement flexible
  • spirale antiabrasion externe
  • extrêmement compressible (env. 1:6)
  • résistance accrue aux températures
  • difficilement inflammable
  • très bonne résistance aux produits chimiques
  • excellente résistance aux UV et à l'ozone

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
−40 °C à +175 °C, brièvement jusqu'à +190 °C

Matériau
  • matériau en tissu en polyester, noir, revêtu de Hypalon®
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAspirationChimieGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques