Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip PTFE H EL, jusqu'à +175 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau hautement flexible, conducteur de l'électricité, à moyenne et haute température pour milieux agressifs jusqu'à +175 °C, bicouche.
Domaine d'application
  • industrie automobile
  • industrie pharmaceutique et chimique
  • techniques d'élimination et de nettoyage
  • zone à risques, dans lesquelles une conductivité électrique des tuyaux est requise
  • extraction et transmission de milieux agressifs, de gaz et vapeurs explosives

Avantages / Modèles
  • particulièrement léger et hautment flexible
  • spirale de protection antiabrasion externe
  • robuste
  • compressible (env. 1:4)
  • matériau de paroi antiadhésif à l'intérieur
  • résistant aux intempéries
  • résistant au froid et à la chaleur
  • excellente résistance chimique
  • résistant aux UV et à l'ozone

Utilisations / Indications
  • toutes les données se référent a une température de milieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
−40 °C à +175 °C, brièvement jusqu'à +190 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • film PTFE, noir, électroconducteur
  • enveloppe en tissu polyester, revêtement Hypalon®
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Caractéristiques
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Caractéristiques de qualité & certificats

AirAspirationChimieGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques