Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip PTFE EL, jusqu'à +280 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau pour hautes et moyennes températures, hautement flexible, électroconducteur avec un insert stratifié multicouche en PTFE résistant aux milieux agressifs jusqu'à +280 °C.
Domaine d'application
  • industrie des semi-conducteurs
  • technique de l'air et de la climatisation
  • aspiration et acheminement de milieux agressifs, gaz et vapeurs explosifs
  • zones dangereuses dans lesquelles une capacité de décharge électrique selon TRGS est exigée

Avantages / Modèles
  • hautement flexible et particulièrement léger
  • spirale antiabrasion externe
  • extrêmement compressible d'environ 1:6
  • matériau des parois antiadhésif
  • résistant aux intempéries
  • résistant au froid et à la chaleur
  • excellente résistance chimique

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieu et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
−150 °C à +280 °C, brièvement jusqu'à +300 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • stratifié multicouche en PTFE, noir
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Caractéristiques
  • directive 2014/34/UE (directive produits ATEX)
  • TRGS 727

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAspirationChimieGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques