Menu

Tuyau d'aspiration et de ventilation Master-Clip CAR, jusqu'à +300 °C

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau extrêmement flexible pour moyennes et hautes températures jusqu'à +300 °C, difficilement inflammable.
Domaine d'application
  • construction de moteurs, de véhicules, d'avions et construction mécanique
  • transport d'air chaud et d'air froid
  • technologie de défense
  • installations d'aspiration
  • aspiration de fumée et de gaz d'échappement
  • plage de basses pressions

Avantages / Modèles
  • hautement flexible et particulièrement léger
  • spirale anti-abrasion externe
  • rayons de courbure très réduits
  • extrêmement compressible d'environ 1:6
  • raccord résistant à la traction
  • résistance mécanique élevée
  • résiste aux vibrations et à l'abrasion
  • très bonne résistance aux températures
  • difficilement inflammable

Utilisations / Indications
  • aspiration de gaz d'échappement de moteurs jusqu'à +300 °C max., sous réserve d'une utilisation appropriée de cônes de gaz d'échappement et d'une alimentation en air frais suffisante (env. 50 %)
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
−60 °C à +300 °C, brièvement jusqu'à +350 °C

Matériau
  • tissu textile résistant aux hautes températures avec un revêtement, gris-vert
  • profil de serrage du serpentin en ruban d'acier galvanisé à chaud

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirAspirationGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques