Menu

Tuyau pour hautes températures Master-SIL 1 +250 °C, monocouche

Masterflex   |   plus Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation

imprimer
Tuyau pour moyennes à hautes températures particulièrement léger, pour des températures allant jusqu'à + 250 °C, monocouche.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • tuyaux d'air chaud pour sécheurs de granulés
  • construction mécanique, de moteurs, de bateaux, de véhicules et d'avions
  • plasturgie et incinérateurs
  • acheminement d'air et de milieux gazeux à hautes températures intrinsèques ou ambiantes

Avantages / Modèles
  • léger et hautement flexible
  • rayons de courbure très réduits
  • résistant à la rupture par pliage
  • comportement de pliage symétrique
  • paroi et spirale à ressort d'acier vulcanisés de manière solide
  • bonne résistance chimique

Utilisations / Indications
  • toutes les données se réfèrent à une température de millieux et de l'environnement de +20 °C

Données techniques
  • plage de températures
–70 °C à +250 °C, brièvement –85 °C à +300 °C

Matériau
  • matière en tissu de verre revêtu de silicone, rouge, monocouche
  • spirale en fil d'acier à ressort
  • tresse en fil en fibre de verre

Certifications

AirGazAspiration