Continental | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau d'aspiration et de soufflage en PVC avec spirale en PVC dur. Convient pour les gaz, les fumées, les poussières, les poudres et les fibres et comme tuyau de ventilation. Auto-extinguible selon UL 94 V-2.
Continental | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau extrêmement léger, polyvalent et particulièrement flexible en TPV, avec spirale en fil d'acier incorporée et surface intérieure lisse.
Nos experts vont droit au but
Les tuyaux Clip sont des tuyaux d'échappement et de ventilation. Les tissus techniques enduits des tuyaux Clip ne sont ni collés, ni soudés, ni cousus au cours d'un processus de production spécial, mais transformés en tuyau par un procédé de serrage mécanique. Des profils de serrage en bandes d'acier, d'acier inoxydable ou d'aluminium assurent la fixation solide.
Les tuyaux Clip montrent leurs points forts partout où les tuyaux sont particulièrement sollicités par des conditions d'utilisation et d'environnement extrêmes. Les tuyaux Clip, fabriqués en une ou plusieurs couches, sont adaptés aux applications les plus diverses, comme par exemple l'utilisation dans le domaine des hautes températures, dans l'industrie chimique, des gaz d'échappement ou de la climatisation et de la ventilation. Les tuyaux sont également disponibles en version antistatique ou électroconductrice.
Les tuyaux Clip avec profil de serrage existent dans les finitions et les combinaisons de matériaux de tuyaux les plus diverses. Ainsi, les tuyaux à clip sont utilisables de manière variée et offrent de nombreux avantages :
protection contre le frottement grâce au profil de serrage extérieur (Clip)
excellente flexibilité
très petits rayons de courbure possibles
en partie extrêmement compressible
montage facile grâce à l'utilisation des colliers spéciaux Clip-Grip
diamètres de fabrication pratiquement continus de DN 38 à DN 2000
Les tuyaux pour hautes températures et les tuyaux pour moyennes températures sont utilisés dans les secteurs et les applications les plus divers :
industrie chimique
conduite d'air et de milieux gazeux avec des températures propres ou ambiantes élevées avec des exigences mécaniques accrues
tuyau d'air chaud pour séchoirs à granulés
construction de machines et de moteurs
construction navale
transformation des matières plastiques
incinérateurs de déchets
construction de véhicules
construction des avions
Les tuyaux pour hautes températures et les tuyaux pour moyennes températures sont des tuyaux spiralés à une ou plusieurs couches constitués de bandes de tissu vulcanisé. Les bandes de tissu avec spirale en acier à ressort exposée ou intégrée sont enroulées en se recouvrant.
Pour les tuyaux pour hautes températures et les tuyaux pour moyennes températures, il existe des possibilités de fabrication variables. Ils peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux, c'est-à-dire des bandes de film ou de tissu. Il en résulte une grande diversité d'applications.
Selon le type de fabrication, les tuyaux à haute et moyenne température ont en outre une enveloppe intérieure lisse, sont flexibles, permettent de petits rayons de courbure, disposent d'une bonne résistance à la pression et sont disponibles dans de nombreux diamètres de fabrication (DN 13 à DN 305).