Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux de ventilation, tuyaux d'échappement.
Masterflex | Tuyaux d'évacuation, tuyaux de ventilation
Tuyau pour moyennes à hautes températures particulièrement léger, pour des températures allant jusqu'à + 250 °C, monocouche.
Nos experts vont droit au but
Les tuyaux d'aspiration et de ventilation sont des tuyaux qui permettent d'aspirer ou de transporter des milieux gazeux. Ils sont généralement soumis à des contraintes chimiques et thermiques.
Les tuyaux d'échappement, comme les tuyaux d'aspiration et de ventilation Clip ou le tuyau d'échappement Detroit, sont principalement utilisés dans les systèmes d'aspiration des gaz d'échappement dans les ateliers de réparation automobile. Ils sont spécialement adaptés aux systèmes d'enroulement de tuyaux.
Les tuyaux de ventilation et de climatisation sont des tuyaux légers, flexibles et polyvalents qui peuvent être utilisés pour la ventilation et l'apport d'air frais.
Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit
aller au centre de téléchargementHaberkorn vous propose une vaste gamme de tuyaux d'aspiration et de ventilation. Nous avons également une gamme d'exécutions spéciales dont la résistance aux températures peut atteindre jusqu'à +1100 °C. Certains sont également pourvus de revêtements spéciaux. Nous vous conseillons volontiers concernant toute demande particulière.
Nous recommandons l'utilisation de colliers de serrage pour l'installation de tuyaux d'aspiration et de ventilation à clip. Cela vous donnera une meilleure tenue et une plus grande étanchéité et la construction du tuyau sera épargnée.
Les tuyaux à collier ou les tuyaux profilés de serrage sont utilisés partout où les conditions d'utilisation et d'environnement extrêmes exigent des ensembles de tuyaux. Ensemble, nous trouverons la bonne solution.
Le tuyau en PVC de Merlett avec spirale en PVC rigide et sa surface intérieure lisse assure une extraction parfaite de la fumée, des copeaux, de la poussière et des fils textiles ou de l'air dans les canalisations.
Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.