Menu

Tuyau de vapeur H-Plus Premium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de vapeur

imprimer
Tuyau multiusage de qualité conforme à DIN EN ISO 6134-2A (auparavant DIN 2825) pour le transport de vapeur chaude.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrochimique, par ex. raffineries
  • construction et transport par bateau

Avantages / Modèles
  • particulièrement flexible
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques, agents de nettoyage commerciaux et au popcorning
  • résistant à la chaleur à l'intérieur et à l'extérieur

Utilisations / Indications
  • les tuyaux de vapeur doivent être soumis un essai initial et à des essais récurrents
  • utiliser que des raccords appropriés (raccords à coquille conformément à la norme DIN EN 14423:2005)
  • la vapeur surchauffée réduit considérablement la durée de vie du tuyau
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement
  • ne résiste pas aux huiles et graisses

Données techniques
  • facteur de sécurité
10:1
  • pression de service eau chaude
18 bar
  • plage de températures eau chaude à 16 bar
jusqu'à +120 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, tresse en acier, galvanisé
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 6134-2A

Caractéristiques de qualité & certificats

Eau chaudeEauVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.