Menu

Tuyau de vapeur Trix® 6000 OIL

Continental   |   plus Tuyaux de vapeur

imprimer

Tuyau de vapeur résistant à l'huile avec une couche intérieure à haute résistance thermique qui permet le transport de vapeur d'eau saturée pure. Particulièrement adapté aux conditions d'utilisation difficiles, par ex. en cas de contamination par de l'huile lourde.


Domaine d'application
  • secteur du bâtiment
  • construction de machines et d'installations
  • raffineries
  • transport par bateau

Avantages / Modèles
  • très bonne résistance aux températures élevées
  • résistant à l'ozone, à l'huile, aux intempéries et aux UV
  • résistant à l'abrasion
  • excellente résistance à la corrosion des renforts

Utilisations / Indications
  • les tuyaux de vapeur doivent être soumis à un essai initial et à des essais récurrents
  • utiliser que des raccords appropriés (raccords à coquille à la norme DIN EN 14423:2005)
  • la vapeur surchauffée réduit considérablement la durée de vie du tuyau

Données techniques
  • facteur de sécurité
10:1
  • plage de températures eau chaude
–30 °C jusqu'à +150 °C
  • plage de températures vapeur saturée
jusqu'à +210 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, non poreux, lisse
  • garniture, 2 renforts galvanisés
  • enveloppe en caoutchouc spécial, noir, résistant a l'abrasion, à l'huile, à l'ozone et aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 6134-2B

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau chaudeEauVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques