Menu

Tuyau de vapeur DS3 Sempersteam

Semperit   |   plus Tuyaux de vapeur

Imprimer
Tuyau industriel polyvalent pour la vapeur saturée et l'eau chaude.
Domaine d'application
  • industrie
  • garages automobiles, garages et entreprises de services

Avantages / Modèles
  • résistance limitée aux graisses et aux huiles
  • âme antistatique
  • âme résistante aux produits de nettoyage du commerce

Utilisations / Indications
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité eau chaude
3,15:1
  • facteur de sécurité vapeur saturée
10:1
  • pression de service eau chaude
18 bar
  • pression de service vapeur saturée
6 bar
  • plage de températures eau chaude
jusqu'à max. +95 °C
  • plage de températures vapeur saturée
–35 °C jusqu'à +164 °C 

Matériau
  • âme en SBR/EPDM, noir, lisse, antistatique
  • garniture, renforcement en fibres textile enroulées
  • enveloppe en SBR/NBR, rouge, impression tissu, partiellement résistant à la graisse et à l'huile, résistant à l'ozone et aux intempéries

Caractéristiques de qualité & certificats

Eau chaudeEauVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

Annuler
Choissisez un assortimentRetour Fermer
Marques