Menu

Tuyau de vapeur DS1 ultra

Semperit   |   plus Tuyaux de vapeur

imprimer
Tuyau multiusage de qualité pour le transport de vapeur saturée et d'eau chaude. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de l'industrie. Avec deux tresses en fil d'acier galvanisé, il offre une bonne résistance à la vapeur surchauffée (jusqu'à +230 °C) et empêche la corrosion.
Domaine d'application
  • industrie chimique
  • industrie pétrochimique
  • construction d'installations
  • industrie de construction
  • construction navale

Avantages / Modèles
  • âme et enveloppe électroconductrices
  • grande flexibilité
  • petit rayon de courbure
  • faible force de flexion

Utilisations / Indications
  • utiliser exclusivement des robinetteries appropriées (raccords à coquille selon DIN EN 14423:2016)
  • la vapeur surchauffée réduit considérablement la durée de vie du tuyau
  • veuillez consulter notre tableau de vapeur saturée

Données techniques
  • facteur de sécurité eau chaude
3.15:1
  • facteur de sécurité vapeur saturée
10:1
  • pression de service eau chaude
55 bar
  • pression de service vapeur saturée
18 bar
  • plage de températures eau chaude
–40 °C +120 °C
  • plage de températures vapeur saturée
–40 °C à +210 °C, brièvement jusqu'à +230 °C avec vapeur surchauffée
  • électroconducteur
R < 106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture en fil d'acier, tressé, galvanisé
  • enveloppe en EPDM, noir, impression tissu, électroconducteur, résistant à l'ozone et aux intempéries

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 6134-2A

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau chaudeEauVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques