Menu

Tuyau de vapeur H-Plus Premium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   plus Tuyaux de vapeur

imprimer
Tuyau multiusage de qualité conforme à DIN EN ISO 6134-2A (auparavant DIN 2825) pour le transport de vapeur chaude.
Domaine d'application
  • industrie chimique et pétrochimique, par ex. raffineries
  • construction et transport par bateau

Avantages / Modèles
  • particulièrement flexible
  • bonne résistance à de nombreux produits chimiques, agents de nettoyage commerciaux et au popcorning
  • résistant à la chaleur à l'intérieur et à l'extérieur

Utilisations / Indications
  • les tuyaux de vapeur doivent être soumis un essai initial et à des essais récurrents
  • utiliser que des raccords appropriés (raccords à coquille conformément à la norme DIN EN 14423:2005)
  • la vapeur surchauffée réduit considérablement la durée de vie du tuyau
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
10:1
  • pression de service eau chaude
16 bar
  • plage de températures eau chaude
jusqu'à +120 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse, électroconducteur
  • garniture, incrustations en fil d'acier, galvanisé
  • enveloppe en EPDM, noir, électroconducteur

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 6134-2A

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau chaudeEauVapeur


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques