Menu

Tuyau de vapeur Trix® 6000 OIL

Continental   |   plus Tuyaux de vapeur

imprimer

Tuyau de vapeur résistant à l'huile avec une couche intérieure à haute résistance thermique qui permet le transport de vapeur d'eau saturée pure. Particulièrement adapté aux conditions d'utilisation difficiles, par ex. en cas de contamination par de l'huile lourde.


Domaine d'application
  • secteur du bâtiment
  • construction de machines et d'installations
  • raffineries
  • transport par bateau

Avantages / Modèles
  • très bonne résistance aux températures élevées
  • enveloppe résistante à l'ozone, à l'huile, aux intempéries et aux UV
  • résistant à l'abrasion
  • excellente résistance à la corrosion des renforts

Utilisations / Indications
  • les tuyaux de vapeur doivent être soumis à un essai initial et à des essais récurrents
  • utiliser que des raccords appropriés (raccords à coquille à la norme DIN EN 14423:2016)
  • la vapeur surchauffée réduit considérablement la durée de vie du tuyau
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
10:1
  • plage de températures eau chaude
–30 °C jusqu'à +150 °C
  • plage de températures vapeur saturée
jusqu'à +210 °C
  • électroconducteur
R <106 Ω

Matériau
  • âme en EPDM, noir, non poreux, lisse
  • garniture, 2 renforts galvanisés
  • enveloppe en caoutchouc spécial, noir

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 6134-2B

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

Eau chaudeEauVapeur