Menu
Tuyau de vapeur H-Plus Premium

Tuyaux de vapeur, tuyaux d'eau chaude

Pour les milieux particulièrement dangereux

Au guide En savoir plus
Recommandations

Produits sélectionnés, marques et conseils de la gamme tuyaux de vapeur, tuyaux d'eau chaude.

Tuyau de vapeur Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar | Tuyaux de vapeur
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur Trix® 6000 OIL 210 °C, 18 bar

Continental | Tuyaux de vapeur

Tuyau de vapeur résistant à l'huile VAPEURTRIX® 6000 OIL avec une couche intérieure résistante aux températures élevées qui permet le transport de vapeur d'eau saturée pure. Particulièrement adapté aux conditions d'utilisation difficiles, par ex. en cas de contamination par de l'...

Tuyau de radiateur FKD-R | Tuyaux pour radiateur
consulté
Acheté
Tuyau de radiateur FKD-R

Semperit | Tuyaux pour radiateur

Tuyau de radiateur pour conduites d'eau de refroidissement de moteurs à combustion présentant une bonne aptitude au vieillissement en présence d'eau chaude, d'air chaud ainsi que d'antigels du commerce dans des concentrations normales.

Tuyau de vapeur DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar | Tuyaux de vapeur
consulté
Acheté
Tuyau de vapeur DS1 ultra 210 °C, 18/55 bar

Semperit | Tuyaux de vapeur

Tuyau multiusage de qualité pour le transport de vapeur saturée et d'eau chaude dans l'industrie chimique et pétrochimique, ainsi que dans la construction d'installations, l'industrie du bâtiment et la construction navale. Conçu pour répondre aux exigences les plus élevées de l'i...

Tuyau d'eau chaude BERGALAV | Tuyaux d'eau chaude
consulté
Acheté
Tuyau d'eau chaude BERGALAV

Trelleborg | Tuyaux d'eau chaude

Tuyau pour le nettoyage à l'eau chaude et à la vapeur dans l'industrie alimentaire.

Grandes marques en tuyaux de vapeur, tuyaux d'eau chaude
Toutes marques
Schläuche und Armaturen für chemische Prozesse
Regarder maintenant Télécharger la brochure

Tous les catalogues et brochures d’information se trouvent au même endroit

aller au centre de téléchargement

Tuyaux de vapeur et d'eau chaude – Sécurité lors du transport de produits dangereux

La vapeur et l'eau chaude sont des milieux particulièrement dangereux ; il existe des normes spécifiques pour les applications de vapeur. La vapeur et l'eau chaudes sont utilisées de diverses manières dans l'industrie et l'artisanat. Les tuyaux de vapeur et les tuyaux d'eau chaude spécialement conçus à cet effet, de haute qualité et fabriqués selon les normes en vigueur, augmentent considérablement la sécurité lors du transport de ces milieux dangereux.

Tuyaux de vapeur enroulés sur une palette
La qualité des tuyaux à vapeur contribue de manière déterminante à la sécurité des utilisateurs. Le choix devrait toujours se porter sur des produits de haute qualité.

Domaines d'application des tuyaux de vapeur et des tuyaux d'eau chaude

La vapeur et l'eau chaude sont très souvent utilisées pour des travaux de nettoyage dans les secteurs les plus divers. Pour cela, il est souvent nécessaire de transporter les milieux sur de longues distances. Le transport est possible grâce à des tuyaux de vapeur et à des tuyaux à l'eau chaude spécialement fabriqués à cet effet.

Les domaines d'application où les tuyaux de vapeur et d'eau chaude sont très souvent utilisés sont les suivants :

  • industrie chimique

  • industrie du papier

  • raffineries

  • industrie alimentaire

  • industrie cosmétique

  • industrie du bâtiment

  • et bien d'autres

Les tuyaux sont fabriqués dans des matériaux qui résistent à des pressions et à des températures élevées – l'EPDM est souvent utilisé à cet effet.