Menu

Tuyau de soudage autogène GOX pour l'oxygène

Semperit   |   plus Tuyaux de gaz

imprimer
Tuyau robuste, résistant à la pression pour travaux de soudage et de coupage autogène dans l'artisanat et l'industrie ainsi qu'en tant que conduite d'oxygène. Egalement approprié pour le soudage à l'arc sous gaz protecteur et pour des procédés similaires.
Domaine d'application
  • industrie métallurgique et sidérurgique
  • artisanat

Utilisations / Indications
  • pas approprié pour LPG, MPS et CNG
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • plage de températures
−30 °C à +70 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garnitures en textiles croisées
  • enveloppe en EPDM, bleu, rainuré, lisse à partir de DI 12 mm

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 3821

Caractéristiques de qualité & certificats

AirGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Adrian Spirig
Contact
Adrian Spirig
Votre premier contact
Écrire un messageMasquer le formulaire +41 717474933
Adrian Spirig
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre contact personnel. Nous sommes heureux de servir les personnes qui ne sont pas inscrites via notre contact général.

Déposer ou sélectionner la pièce jointe ici

annuler
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques