Menu

Tuyau de soudage autogène GAC pour l'acétylène

Semperit   |   plus Tuyaux de gaz

imprimer
Tuyau flexible résistant à la pression pour travaux de soudage et de coupage autogène dans l'artisanat et l'industrie. Egalement approprié pour le soudage à l'arc sous gaz protecteur et pour des procédés similaires.
Domaine d'application
  • industrie métallurgique et sidérurgique
  • artisanat

Utilisations / Indications
  • pas approprié pour LPG, MPS et CNG
  • approprié pour l'hydrogène, le gaz d'éclairage et le dioxyde de carbone, l'argon, l'azote
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • plage de températures
−30 °C à +70 °C
  • facteur de sécurité
3:1

Matériau
  • âme en EPDM, noir, lisse
  • garnitures en matière textiles croisées
  • enveloppe en EPDM, rouge, rainuré, lisse à partir de DI 12 mm

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 3821

Caractéristiques de qualité & certificats

AirGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn ?
Vous avez une question sur l'une de nos gammes ou sur un produit ? Vous pouvez nous contacter directementou vous connecter à votre compte Haberkorn.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques