Menu

Tuyau de gaz combustible TRIX®

Continental   |   plus Tuyaux de gaz

imprimer
Le tuyau de gaz combustible TRIX® offre une sécurité optimale selon DIN EN ISO 3821. Le tuyau de gaz robuste est conçu sur mesure pour le transport de tous les gaz combustibles et gaz liquides (DIN 51622) ainsi que du propane, du butane, du gaz naturel, DMF, MPS et LPG.
Domaine d'application
  • industrie
  • entreprises d'installation et systèmes de chauffage
  • fonderies et chantiers navals
  • construction et génie civil
  • ateliers de soudage et fabricant de matériel de soudage
  • carrosserie, pont et construction métallique

Avantages / Modèles
  • résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
  • très flexible et robuste à la fois
  • dimensionnellement stable et résistant au pliage
  • enveloppe résistante à l'abrasion, lisse et résistante à la saleté

Utilisations / Indications
  • ne convient pas pour l'ammoniac et le gaz acétylène
  • pression de service x facteur de sécurité = pression d'éclatement

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de température
–40 °C à +60 °C

Matériau
  • âme en NBR noir, faible diffusion, extrudé sans soudure, électroconducteur, lisse
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe, couche extérieure NBR lisse rouge-orange, résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV, résistant à l'abrasion, à partir DN 1 1/4" structure étoffe

Caractéristiques
  • DIN 51622
  • DIN EN ISO 3821

Caractéristiques de qualité & certificats

AirGaz