Menu

Tuyau de gaz combustible TRIX®

Continental   |   plus Tuyaux de gaz

imprimer
Le tuyau de gaz combustible TRIX® offre une sécurité optimale selon DIN EN ISO 3821. Le tuyau de gaz robuste est conçu sur mesure pour le transport de tous les gaz combustibles et gaz liquides (DIN 51622) ainsi que du propane, du butane, du gaz naturel, DMF, MPS et LPG.
Domaine d'application
  • industrie
  • entreprises d'installation et systèmes de chauffage
  • fonderies et chantiers navals
  • construction et génie civil
  • ateliers de soudage et fabricant de matériel de soudage
  • carrosserie, pont et construction métallique

Avantages / Modèles
  • résistant aux intempéries, à l'ozone et aux UV
  • très flexible et robuste à la fois
  • dimensionnellement stable et résistant au pliage
  • enveloppe résistante à l'abrasion, lisse et résistante à la saleté

Utilisations / Indications
  • ne convient pas pour l'ammoniac et le gaz acétylène

Données techniques
  • facteur de sécurité
3:1
  • plage de température
–40 °C à +60 °C

Matériau
  • âme en NBR noir, faible diffusion, extrudé sans soudure, électroconducteur, lisse
  • garniture en fibres synthétiques
  • enveloppe, couche extérieure NBR lisse rouge-orange, résistant à l'ozone, aux intempéries et aux UV, résistant à l'abrasion, à partir DN 1 1/4" structure étoffe

Caractéristiques
  • DIN EN ISO 3821
  • DIN 51622

Qualitätsmerkmale & Zertifikate

AirGaz


Téléchargements
Juste un instant.
Les données seront disponibles dans quelques secondes.
Nouveau chez Haberkorn?
Veuillez vous connecter ou créer un nouveau compte Haberkorn pour entrer en contact avec votre interlocuteur personnel.
Contact

Votre interlocuteur personnel
Veuillez vous connecter pour écrire directement à votre interlocuteur personnel. Les personnes qui ne sont pas inscrites peuvent nous contacter avec plaisir via notre contact général.

Contact
Choissisez un assortimentRetour fermer
Marques